Beli pompa angin untuk cat di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp869.900

    Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  2. Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi Jet Pumps (Pompa Sumur Dangkal) dengan spesifikasi total head 32-50 Meter adalah pompa air dari brand Wasser untuk kebutuhan kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1
    • Output Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  3. Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  4. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp619.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  5. Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industri
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1.25
  6. HITACHI Pump Automatic Stainless Steel Tank for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp7.599.900

    HITACHI Pump Automatic Stainless Steel Tank for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Automatic pump Hitachi ini dengan kapasitas flowrate 43-47L/min, discharge head 20 (m) kuat dan tahan karat cocok untuk kebutuhan rumah, gedung dan sesuai kebutuhan di lapangan.
    atribut:
    • Total Suction Head (m): 7
    • Total Dischange Head (m): 20
    • Elevation Difference (m): 2
    • Dimensions (WxLxH)(mm): 384x384x562
    • Push Pipe (inch): 1
  7. MCKARLEN Pump Water Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp2.899.900

    MCKARLEN Pump Water Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Pompa PC series dibuat dari bahan berkualitas, gulungan tembaga dilengkapi dengan teknologi perlindungan kelebihan panas pada motor, suara pompa lebih halus serta pemasangan dan perawatan yang sangat mudah.Pompa PC series merupakan pompa model sentrifugal sel-priming dengan menggunakan Jet-ejector. Pompa PC series menggunakan teknologi pintar buatan. McKarlen inggris. Pompa PC series mampu menghisap dari sumur lebih dari 12m. Pompa PC series dapat diaplikasikan untuk bak penampungan air, irigasi, perkebunan, peternakan, rumah tangga, industri kecil dan lainnya/ Pompa PC series menggunakan material cast iron dengan lapisan cat anti karat serta impeller dan diffuser menggunakan material technopolymer. Carbon, ceramic mechanical seal rotor stainless steel dan bearing pada rotor dilengkapi dengan lapisan greased sealed sehingga membuat suara pompa PC series menjadi sangat halus.
    atribut:
    • Sunction Pipe (inch): 1 1/4-1
    • Thrust Pipe (inh): 1
    • Suction Pipe Length: 30
  8. TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp4.899.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Continuous Running Water Level (inch): 3.5
  9. ENDO Air Hoist (Katrol Angin / Katrol Pneumatic)
    Mulai

    Rp34.999.900

    ENDO Air Hoist (Katrol Angin / Katrol Pneumatic)
    Deskripsi:
    The up and down buttons and handle are mounted on the lower hook. While ensuring the stability of a suspended load, this type of Air Hoist provides better controllability compared to the pendant type. This type is equipped with a reverse-winding prevent
  10. Sidomuncul Tolak Angin Herbal
    Rating:
    99% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp21.900

  11. Prim-A Air Mineral
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp28.900

    Prim-A Air Mineral
    atribut:
    • Variant: Mineral Water
  12. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp949.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  13. Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp5.099.900

    Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Cylinder Volume (cc): 179
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Fuel Type: Fuel
    • Machine Type: 4-stroke, OHV, Air Cooled
    • Max. High Pressure Pump (m): 27
    • Max. Sunction Power (m): 8
    • Operating Time (hour): 2
    • Output Attached (kW/rpm): 3.1 (4.2 PS)/3600
    • Pump Connection Thread: Outer Thread
    • Starter System: recoil Starter
  14. Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp33.999.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    H Series. - Effective Cooling fans design to highly reduce the compression temperature. - Durable cast iron crankshaft and pump-excellent wear-resistance. - User-friendly-easy operation and maintenance. - Various options for different application.
    atribut:
    • Working Pressure: 16kg/cm²
    • Tank Capacity: 237L
  15. Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  16. Mr. Muscle Pembersih Dapur Serbaguna
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp19.900

    Mr. Muscle Pembersih Dapur Serbaguna
    Deskripsi:
    Mr. Muscle Pembersih dapur efektif membersihkan dan melarutkan minyak hingga bersih kilap tanpa bekas. Cocok untuk membersihkan kompor, meja, dapur, dinding porselen, lantai dapur, bak cuci piring, lemari dapur dan meja makan. Mengandung lemon oil yang sangat efektif melarutkan minyak, sehingga dapur anda bersih higienis dan bebas minyak. Mengandung zat antibakteria, efektif membunuh bakteri penyebab penyakit, sekaligus menghilangkan bau tak sedap di dapur.Aturan pakai : semprotkan dan seka edngan kain bersih sampai kering. Tidak perlu dibilas lagi. Untuk noda membandel, biarkan 30 detik lalu seka.Kemkes RI PKD 20301800843
    atribut:
    • Packaging: Bottle Spray
    • Form: Liquid
    • Size (ml): 500
Daftar Harga pompa angin untuk cat Terbaru October 2026
Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)Rp869.900
Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp1.199.900
Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp1.299.900
Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)Rp619.900
Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)Rp1.999.900
HITACHI Pump Automatic Stainless Steel Tank for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)Rp7.599.900
MCKARLEN Pump Water Deep Well (Pompa Sumur Dalam)Rp2.899.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)Rp4.899.900
HCP Pompa Celup Penguras Air (Pump Submersible)Rp14.999.900
ENDO Air Hoist (Katrol Angin / Katrol Pneumatic)Rp34.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)